Motion
1300830239

MOLEX INC
1300830239

Enrouleur de cordon d’alimentation Pow-R-Mite® 92481 - Fils volants, 50 pi, 6 A, 16 AWG, SOW
N° D’ARTICLE MI07056512
N° MFR1300830239
Prix3,782.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOLEX INC
1300830239

Enrouleur de cordon d’alimentation Pow-R-Mite® 92481 - Fils volants, 50 pi, 6 A, 16 AWG, SOW
N° D’ARTICLE MI07056512
N° MFR1300830239
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
Prix3,782.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    50 pi
  • Jauge de fil
    16 AWG

Détails

  • Extrémité du cordon
    Clients potentiels volants
  • Type de cordon
    Énoncé des travaux
  • Courant
    6 A
  • Mot-clé de description
    Clients potentiels volants
  • Enceinte
    NEMA 4
  • Matériel
    Aluminium moulé
  • Type de montage
    Rigide
  • Nombre de conducteurs
    8
  • Tension
    600 V

Aperçu

Description du fabricant
92481 50' REEL
  • Levage vertical, traînée, récupération et étirement horizontal avec affaissement de 10 %
  • Bras de guidage - par incréments de 5° sur 270° Arc
  • Verrouillage à cliquet