Motion
BHAM57
Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.3125 po de diamètre, 0.5625 po de diamètre extérieur, 0.4375 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI07060032
N° MFRBHAM57
Prix16.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.3125 po de diamètre, 0.5625 po de diamètre extérieur, 0.4375 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI07060032
N° MFRBHAM57
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
Prix16.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.5625 po
  • Global Largeur  
    0.4375 po
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    4150 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles BHAM57 présente un diamètre d’alésage de 0.3125 po, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 0.5625 po, une largeur globale de 0.4375 po et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend adapté aux assemblages mécaniques compacts.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BHAM57
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BHAM
  • Capacité de charge statique
    3730 N

Aperçu

Description du fabricant
BHAM57 COQUILLE NRB/EXTRÉMITÉ FERMÉE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Service intensif
  • Extrémité fermée

Vous pourriez également aimer