Motion
BHAM68
Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.3750 po de diamètre, 0.6250 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI07060033
N° MFRBHAM68
Prix16.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.3750 po de diamètre, 0.6250 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI07060033
N° MFRBHAM68
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
Prix16.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.6250 po
  • Global Largeur  
    0.5000 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    4880 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles BHAM68 a un diamètre d’alésage de 0.3750 po, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 0.6250 po, une largeur globale de 0.5000 po et un poids de 0.02 lb, ce qui le rend idéal pour les applications industrielles légères.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BHAM68
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BHAM
  • Capacité de charge statique
    4740 N

Aperçu

Description du fabricant
BHAM68 COQUILLE NRB/EXTRÉMITÉ FERMÉE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Service intensif
  • Extrémité fermée

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good