Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3.75 po
- Extérieur Diamètre4.75 po
- Global Largeur2 po
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermeture2 Joints
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique148000 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles usiné BR607632UU présente un diamètre d’alésage de 3.75 po, un type de fermeture de 2 joints, un diamètre extérieur de 4.75 po et une largeur globale de 2 po, ce qui le rend adapté aux boîtes d’engrenages industrielles scellées, aux machines lourdes et aux systèmes de transmission de puissance exigeants.
- Catalogue du fabricant
- Plage de température de fonctionnement- 20 °C à + 120 °C
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieBR
- Capacité de charge statique287000 N
- Type de roulementRoulement de rouleau à aiguilles usiné
Aperçu
- Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
- Acier à haute teneur en carbone
- Trou d’huile
- Avec joints
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation