Motion
CF5BR
Suiveur de came 13 mm de diamètre, largeur de rouleau 9 mm, goujon 5 mm de diamètre, blindé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060096
N° MFRCF5BR
Prix61.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 13 mm de diamètre, largeur de rouleau 9 mm, goujon 5 mm de diamètre, blindé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060096
N° MFRCF5BR
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
Prix61.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    13
  • Rouleau Largeur  
    9 mm
  • Goujon Diamètre  
    5 mm
  • Longueur du filetage
    7.5 mm
  • Taille du filetage
    M5 x 0.8
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557006241
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2520 N
  • Capacité de charge statique radiale
    2140 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557006241

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU EXTÉRIEUR MÉTRIQUE/COURBÉ DE CF5BR CAMES

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon