Motion
DS17233
Doubles lèvres, alésage 17 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur 23 mm, largeur totale 3 mm
N° D’ARTICLE MI07060426
N° MFRDS17233
Prix20.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Doubles lèvres, alésage 17 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur 23 mm, largeur totale 3 mm
N° D’ARTICLE MI07060426
N° MFRDS17233
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
Prix20.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    23 mm
  • Largeur totale
    3 mm
  • Diamètre de l’arbre
    17 mm
  • Largeur
    3 mm

Détails

  • Matériel
    Caoutchouc
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    6 à 8 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 100 °C
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Type de joint
    Lèvres doubles

Aperçu

Description du fabricant
DS17233 DBL JOINT À LÈVRES F/NRB

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté