Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille250 mm
- Alésage Diamètre180 mm
- Mauvais alignement Angle13 °
- Largeur de l’anneau extérieur100 mm
- Extérieur Diamètre290 mm
- Largeur totale155 mm
- Poids76.5 lb
Détails
- Matériau de la bille250 mm
- Matériau du roulementAcier de roulement en chrome à haute teneur en carbone
- Type d’alésage2 Joints
- Type de fermeture2 Joints
- Capacité de charge dynamique2 450 000 N
- Code d’harmonisation8483.30.80.70
- Matériau du boîtierAcier de roulement en chrome à haute teneur en carbone
- Matériau de l’anneau intérieurAcier de roulement en chrome à haute teneur en carbone
- Type de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant4549557029929
- Plage de température de fonctionnement- 30 °C à + 80 °C
- Matériau de l’anneau extérieurAcier de roulement en chrome à haute teneur en carbone
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- SérieGE/GS/G
- Type de roulementBagues sphériques
Aperçu
- Bague sphérique
- Métrique
- Acier à haute teneur en carbone
- Acier sur acier
- Avec joints
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation