Motion
LM80120140
Bague linéaire ouverte - série LM, diamètre d'arbre de 80 mm, diamètre extérieur de 120 mm, longueur totale de 140 mm, ouverte
N° D’ARTICLE MI07060836
N° MFRLM80120140
Prix2,103.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague linéaire ouverte - série LM, diamètre d'arbre de 80 mm, diamètre extérieur de 120 mm, longueur totale de 140 mm, ouverte
N° D’ARTICLE MI07060836
N° MFRLM80120140
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
Prix2,103.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Longueur totale
    140 mm
  • Largeur totale
    140 mm
  • Arbre Diamètre  
    80 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557037771
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Série
    LM
  • CUP_NON
    4549557037771

Aperçu

Description du fabricant
LM80120140 MÉTRIQUE/BOUCHON LINÉAIRE/STD

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté