Motion
LM81524N
Bague linéaire ouverte - série LM, diamètre d'arbre de 8 mm, diamètre extérieur de 15 mm, longueur totale de 24 mm, ouverte
N° D’ARTICLE MI07060844
N° MFRLM81524N
Prix60.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague linéaire ouverte - série LM, diamètre d'arbre de 8 mm, diamètre extérieur de 15 mm, longueur totale de 24 mm, ouverte
N° D’ARTICLE MI07060844
N° MFRLM81524N
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
Prix60.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    15 mm
  • Longueur totale
    24 mm
  • Largeur totale
    24 mm
  • Arbre Diamètre  
    8 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557036521
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Série
    LM
  • CUP_NON
    4549557036521

Aperçu

Description du fabricant
LM81524N MÉTRIQUE/BOUCHON LINÉAIRE/STD

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good