Motion
LME304768NUU
Bague linéaire ouverte avec joint - série LME, diamètre d’arbre de 30 mm, diamètre extérieur de 47 mm, longueur totale de 68 mm, ouverte
N° D’ARTICLE MI07060888
N° MFRLME304768NUU
Prix151.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague linéaire ouverte avec joint - série LME, diamètre d’arbre de 30 mm, diamètre extérieur de 47 mm, longueur totale de 68 mm, ouverte
N° D’ARTICLE MI07060888
N° MFRLME304768NUU

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix151.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Longueur totale
    68 mm
  • Largeur totale
    68 mm
  • Arbre Diamètre  
    30 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557038891
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Série
    LME
  • CUP_NON
    4549557038891

Aperçu

Description du fabricant
LME304768NUU MÉTRIQUE/BOUCHON LINÉAIRE/STD

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté