Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage135 mm
- Diamètre extérieur150 mm
- Largeur totale60.5 mm
- Poids3.44 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Description longueLe LRT13515060 est une bague interne de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 135 mm, un diamètre extérieur de 150 mm, une largeur totale de 60.5 mm et un poids de 3.44 lb, conçue pour fournir un chemin de roulement de précision pour les roulements à aiguilles de grande taille dans les environnements industriels exigeants.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT13515060
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation