Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage220 mm
- Diamètre extérieur26 mm
- Largeur totale50 mm
- Poids6.06 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique266000 N
- Description longueLe LRT22024050 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 220 mm, un diamètre extérieur de 26 mm, une largeur totale de 50 mm et un poids de 6.06 lb, conçue pour les machines industrielles utilisant de grands roulements à aiguilles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT22024050
- Rpm max.1500 tr/min
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
- Capacité de charge statique833000 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation