Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage280 mm
- Diamètre extérieur310 mm
- Largeur totale100 mm
- Poids23.37 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique877000 N
- Description longueLe LRT280310100 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 280 mm, un diamètre extérieur de 310 mm, une largeur totale de 100 mm et un poids de 23.37 lb, adaptée aux machines lourdes utilisant des ensembles de roulement à aiguilles de grande capacité.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT280310100
- Rpm max.950 tr/min
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
- Capacité de charge statique2040000 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation