Motion
LRT36039080
Anneau intérieur - Alésage de 360 mm, D.E. de 390 mm
N° D’ARTICLE MI07060998
N° MFRLRT36039080
Prix3,775.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 360 mm, D.E. de 390 mm
N° D’ARTICLE MI07060998
N° MFRLRT36039080
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
Prix3,775.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    360 mm
  • Diamètre extérieur
    390 mm
  • Largeur totale
    80 mm
  • Poids
    58.20 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    680000 N
  • Description longue
    Le LRT36039080 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre de 360 mm, un diamètre extérieur de 390 mm, une largeur totale de 80 mm et un poids de 58.20 lb, conçue pour les équipements industriels lourds utilisant de grands roulements à aiguilles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT36039080
  • Rpm max.
    650 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT
  • Capacité de charge statique
    2320000 N

Aperçu

Description du fabricant
LRT36039080 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté