Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage380 mm
- Diamètre extérieur430 mm
- Largeur totale140 mm
- Poids199.07 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique1540000 N
- Description longueLe LRT380430140 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 380 mm, un diamètre extérieur de 430 mm, une largeur totale de 140 mm et un poids de 199.07 lb, conçue pour les systèmes industriels lourds nécessitant un support maximal de roulement à aiguilles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT380430140
- Rpm max.500 tr/min
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
- Capacité de charge statique4030000 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure