Motion
LRT7910
Anneau intérieur - Alésage de 7 mm, D.E. de 9 mm
N° D’ARTICLE MI07061033
N° MFRLRT7910
Prix19.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 7 mm, D.E. de 9 mm
N° D’ARTICLE MI07061033
N° MFRLRT7910

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix19.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    7 mm
  • Diamètre extérieur
    9 mm
  • Largeur totale
    10 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    4530 N
  • Description longue
    Le LRT7910 est une bague interne de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 7 mm, un diamètre extérieur de 9 mm et une largeur totale de 10 mm, conçue pour les systèmes de roulement à aiguilles de précision miniatures.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT7910
  • Rpm max.
    45000 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT
  • Capacité de charge statique
    3650 N

Aperçu

Description du fabricant
LRT7910 PO/COURSE INTÉRIEURE F/TYPE USINÉ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté