Motion
LRTZ11012541
Anneau intérieur - Alésage de 110 mm, D.E. de 125 mm
N° D’ARTICLE MI07061049
N° MFRLRTZ11012541
Prix305.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 110 mm, D.E. de 125 mm
N° D’ARTICLE MI07061049
N° MFRLRTZ11012541

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix305.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    125 mm
  • Largeur totale
    41 mm
  • Poids
    1.92 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    140000 N
  • Description longue
    Le LRTZ11012541 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 110 mm, un diamètre extérieur de 125 mm, une largeur totale de 41 mm et un poids de 1.92 lb, conçue pour les machines lourdes nécessitant un support de bague intérieure robuste.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRTZ11012541
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRTZ
  • Capacité de charge statique
    322000 N

Aperçu

Description du fabricant
LRTZ11012541 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté