Motion
LRTZ121623
Anneau intérieur - Alésage de 12 mm, D.E. de 16 mm
N° D’ARTICLE MI07061052
N° MFRLRTZ121623
Prix21.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 12 mm, D.E. de 16 mm
N° D’ARTICLE MI07061052
N° MFRLRTZ121623
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
Prix21.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    16 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    15500 N
  • Description longue
    Le LRTZ121623 est un anneau intérieur de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 12 mm, un diamètre extérieur de 16 mm, une largeur globale de 23 mm et un poids de 0.03 lb, conçu pour les ensembles de roulements à aiguilles à largeur étendue.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRTZ121623
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRTZ
  • Capacité de charge statique
    20400 N

Aperçu

Description du fabricant
LRTZ121623 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté