Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre extérieur40 mm
- Largeur totale20.5 mm
- Poids0.10 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique44300 N
- Description longueLe LRTZ354020 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 35 mm, un diamètre extérieur de 40 mm, une largeur totale de 20.5 mm et un poids de 0.10 lb, adaptée aux performances fiables des roulements à aiguilles dans les machines.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRTZ354020
- Rpm max.3500 tr/min
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRTZ
- Capacité de charge statique73600 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure