Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre extérieur42 mm
- Largeur totale21 mm
- Poids0.15 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique30100 N
- Description longueLe LRTZ354221 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 35 mm, un diamètre extérieur de 42 mm, une largeur totale de 21 mm et un poids de 0.15 lb, conçue pour les assemblages de roulements à aiguilles industriels compacts.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRTZ354221
- Rpm max.4500 tr/min
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRTZ
- Capacité de charge statique46300 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure