Motion
LRTZ859350
Anneau intérieur - Alésage de 85 mm, D.E. de 93 mm
N° D’ARTICLE MI07061094
N° MFRLRTZ859350
Prix178.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 85 mm, D.E. de 93 mm
N° D’ARTICLE MI07061094
N° MFRLRTZ859350

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix178.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    93 mm
  • Largeur totale
    50.5 mm
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    224000 N
  • Description longue
    Le LRTZ859350 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 85 mm, un diamètre extérieur de 93 mm, une largeur totale de 50.5 mm et un poids de 0.11 lb, adaptée aux systèmes de roulement à aiguilles de précision dans les équipements industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRTZ859350
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRTZ
  • Capacité de charge statique
    509000 N

Aperçu

Description du fabricant
LRTZ859350 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté