Motion
NAST50ZZR
Rouleau de fourche 90 mm de diamètre, alésage de 50 mm, largeur de rouleau de 25.80 mm, blindé
N° D’ARTICLE MI07061123
N° MFRNAST50ZZR
Prix259.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 90 mm de diamètre, alésage de 50 mm, largeur de rouleau de 25.80 mm, blindé
N° D’ARTICLE MI07061123
N° MFRNAST50ZZR
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
Prix259.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    90 mm
  • Rouleau Largeur  
    25.80 mm

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Capacité de charge dynamique
    38 900 N
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557044977
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Capacité de charge statique
    71700 N

Aperçu

Description du fabricant
NAST50ZZR SUIVEUR MÉTRIQUE/ROULEAUX AVEC
  • Rouleau suiveur, métrique, type séparable, cage, acier chromé à haute teneur en carbone, trou d’huile, blindé, sécable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté