Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Cote de précisionJIS, classe 0
- Rouleau Diamètre72 mm
- Rouleau Largeur28 mm
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Capacité de charge dynamique63900 N
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant4549557046988
- Température de fonctionnement maximale120 °C
- Plage de température de fonctionnement-20 °C à + 120 °C
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Forme de rouleauPlat
- Capacité de charge statique88800 N
Aperçu
- Suiveur de rouleau cylindrique, métrique, Complément complet, Acier chromé à haute teneur en carbone, Trou d’huile, Ouvert, cylindrique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure