Motion
RNA4860
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 330 mm, diamètre extérieur de 380 mm, largeur de 80 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI07061221
N° MFRRNA4860
Prix9,190.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 330 mm, diamètre extérieur de 380 mm, largeur de 80 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI07061221
N° MFRRNA4860
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
Prix9,190.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    330 mm
  • Extérieur Diamètre  
    380 mm
  • Global Largeur  
    80 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    610000 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles usiné RNA4860 présente un diamètre d’alésage de 330 mm, un diamètre extérieur de 380 mm, une largeur globale de 80 mm et une conception de fermeture ouverte, ce qui le rend adapté aux machines industrielles lourdes.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    RNA48
  • Capacité de charge statique
    1900000 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
RNA4860 MÉTRIQUE/TYPE USINÉ NRB SANS
  • Roulements à rouleaux à aiguilles en cage usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Avec trou d’huile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté