Motion
RNA49/14
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 18 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 13 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI07061226
N° MFRRNA49/14
Prix43.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 18 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 13 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI07061226
N° MFRRNA49/14
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
Prix43.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Largeur  
    13 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    10600 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles de type usiné RNA49/14 présente un diamètre d’alésage de 18 mm, un diamètre extérieur de 26 mm, une largeur totale de 13 mm et une conception de fermeture ouverte, ce qui le rend adapté aux assemblages industriels compacts.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    RNA49
  • Capacité de charge statique
    12800 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
RNA49/14 TYPE MÉTRIQUE/USINÉ NRB AVEC
  • Roulements à rouleaux à aiguilles en cage usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Avec trou d’huile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté