Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre215 mm
- Extérieur Diamètre260 mm
- Global Largeur69 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique440000 N
- Description longueLe roulement à aiguilles de type usiné RNA4938 présente un diamètre d’alésage de 215 mm, un diamètre extérieur de 260 mm, une largeur totale de 69 mm et une conception de fermeture ouverte, ce qui le rend adapté aux équipements miniers et de traitement.
- Catalogue du fabricant
- Plage de température de fonctionnement- 20 °C à + 120 °C
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieRNA49
- Capacité de charge statique1020000 N
- Type de roulementRoulement de rouleau à aiguilles usiné
Aperçu
- Roulements à rouleaux à aiguilles en cage usinés
- Acier à haute teneur en carbone
- Avec trou d’huile
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure