Motion
RNA6916
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 54 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI07061294
N° MFRRNA6916
Prix567.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 54 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI07061294
N° MFRRNA6916
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
Prix567.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    54 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    143000 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles RNA6916 est doté d’un diamètre d’alésage de 90 mm, d’un diamètre extérieur de 110 mm, d’une largeur totale de 54 mm, d’une fermeture ouverte et d’un poids de 2.31 lb, ce qui le rend bien adapté aux machines rotatives à forte charge et aux systèmes de transmission de puissance.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    RNA69
  • Capacité de charge statique
    351000 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
RNA6916 MÉTRIQUE/TYPE USINÉ NRB SANS
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté