Motion
RNAF456220
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 20 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI07061317
N° MFRRNAF456220
Prix79.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 20 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI07061317
N° MFRRNAF456220
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
Prix79.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    20 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    33200 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles RNAF456220 avec cage séparable présente un diamètre d’alésage de 45 mm, un diamètre extérieur de 62 mm, une largeur totale de 20 mm et une conception ouverte, ce qui le rend adapté aux entraînements industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    ARNF
  • Capacité de charge statique
    53300 N

Aperçu

Description du fabricant
RNAF456220 TYPE MÉTRIQUE/USINÉ NRB AVEC
  • Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable
  • Acier à haute teneur en carbone

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté