Motion
RNAFW223532
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 22 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 32 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI07061338
N° MFRRNAFW223532
Prix95.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 22 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 32 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI07061338
N° MFRRNAFW223532
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
Prix95.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    32 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    30200 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles RNAFW223532 avec cage séparable présente un diamètre d’alésage de 22 mm, un diamètre extérieur de 35 mm, une largeur totale de 32 mm et une conception ouverte, ce qui le rend adapté aux machines lourdes.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    RNAFW
  • Capacité de charge statique
    41800 N

Aperçu

Description du fabricant
RNAFW223532 TYPE MÉTRIQUE/USINÉ NRB AVEC
  • Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté