Motion
TAF657825
Roulement à rouleaux à aiguilles usiné - Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 78 mm, largeur de 25 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07061380
N° MFRTAF657825
Prix114.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles usiné - Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 78 mm, largeur de 25 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07061380
N° MFRTAF657825
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
Prix114.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    78 mm
  • Global Largeur  
    25 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    49600 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles usiné TAF657825 présente un diamètre d’alésage de 65 mm, un diamètre extérieur de 78 mm, une largeur globale de 25 mm et une conception de fermeture ouverte, ce qui le rend idéal pour les entraînements industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    TAF
  • Capacité de charge statique
    112000 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
TAF657825 NRB MÉTRIQUE/USINÉ SANS INTÉRIEUR
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon