Motion
TAF688225
Roulement à rouleaux à aiguilles usiné - Alésage de 68 mm, diamètre extérieur de 82 mm, largeur de 25 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07061381
N° MFRTAF688225
Prix130.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles usiné - Alésage de 68 mm, diamètre extérieur de 82 mm, largeur de 25 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07061381
N° MFRTAF688225
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
Prix130.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    68 mm
  • Extérieur Diamètre  
    82 mm
  • Global Largeur  
    25 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    54800 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles de type usiné TAF688225 présente un diamètre d’alésage de 68 mm, un diamètre extérieur de 82 mm, une largeur totale de 25 mm et une fermeture ouverte, ce qui le rend idéal pour les systèmes à grande capacité.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    TAF
  • Capacité de charge statique
    117000 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
TAF688225 NRB MÉTRIQUE/USINÉ SANS INTÉRIEUR
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté