Motion
TAF91616
Roulement à rouleaux à aiguilles usiné - Alésage de 9 mm, diamètre extérieur de 16 mm, largeur de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07061387
N° MFRTAF91616
Prix29.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles usiné - Alésage de 9 mm, diamètre extérieur de 16 mm, largeur de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07061387
N° MFRTAF91616
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
Prix29.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    16 mm
  • Global Largeur  
    16 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    7680 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles de type usiné TAF91616 présente un diamètre d’alésage de 9 mm, un diamètre extérieur de 16 mm, une largeur totale de 16 mm et une fermeture ouverte, ce qui le rend adapté aux équipements de précision.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    TAF
  • Capacité de charge statique
    8210 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
TAF91616 NRB MÉTRIQUE/USINÉ SANS INTÉRIEUR
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté