Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre13 mm
- Extérieur Diamètre19 mm
- Global Largeur12 mm
- Poids0.02 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique6760 N
- Description longueLe roulement à aiguilles TLAM1312 avec fermeture ouverte offre un diamètre d’alésage de 13 mm, un diamètre extérieur de 19 mm, une largeur totale de 12 mm et un poids de 0.02 lb, ce qui le rend idéal pour les machines industrielles légères, les systèmes automobiles et les équipements de précision.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTLAM1312
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieTLAM
- Capacité de charge statique8170 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Métrique
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
- Extrémité fermée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure