Motion
TLAM3012
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07061411
N° MFRTLAM3012
Prix31.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07061411
N° MFRTLAM3012
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
Prix31.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    37 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    10400 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles TLAM3012 avec un type de fermeture ouvert a un diamètre d'alésage de 30 mm, un diamètre extérieur de 37 mm, une largeur totale de 12 mm et pèse 0.06 lb, ce qui le rend approprié pour les boîtes de vitesses compactes, les moteurs électriques et les machines de précision.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TLAM3012
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TLAM
  • Capacité de charge statique
    16600 N

Aperçu

Description du fabricant
TLAM3012 MÉTRIQUE/COQUILLE NRB/EXTRÉMITÉ FERMÉE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Extrémité fermée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté