Motion
TLAM4520
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07061424
N° MFRTLAM4520
Prix37.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07061424
N° MFRTLAM4520
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
Prix37.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    23400 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles TLAM4520 avec un type de fermeture ouvert a un diamètre d'alésage de 45 mm, un diamètre extérieur de 52 mm, une largeur totale de 20 mm et pèse 0.15 lb, ce qui le rend approprié pour les boîtes d'engrenages à usage intensif, les équipements de construction et les systèmes de transmission.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TLAM4520
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TLAM
  • Capacité de charge statique
    54000 N

Aperçu

Description du fabricant
TLAM4520 MÉTRIQUE/COQUILLE NRB/EXTRÉMITÉ FERMÉE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Extrémité fermée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté