Motion
TLAM5020
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 58 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07061425
N° MFRTLAM5020
Prix53.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 58 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07061425
N° MFRTLAM5020
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
Prix53.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    58 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    28800 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles TLAM5020 avec un type de fermeture ouverte présente un diamètre d'alésage de 50 mm, un diamètre extérieur de 58 mm, une largeur totale de 20 mm et un poids de 0.19 lb, ce qui le rend adapté aux assemblages d'engrenages industriels, aux transmissions automobiles et à la machinerie lourde.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TLAM5020
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TLAM
  • Capacité de charge statique
    64100 N

Aperçu

Description du fabricant
TLAM5020 MÉTRIQUE/COQUILLE NRB/EXTRÉMITÉ FERMÉE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Extrémité fermée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté