Motion
TLAM912
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 9 mm, diamètre extérieur de 13 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07061432
N° MFRTLAM912
Prix13.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 9 mm, diamètre extérieur de 13 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07061432
N° MFRTLAM912
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
Prix13.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    13 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    4460 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles TLAM912 avec fermeture ouverte offre un diamètre d’alésage de 9 mm, un diamètre extérieur de 13 mm, une largeur totale de 12 mm et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes de transmission compacts et les applications industrielles légères.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TLAM912
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TLAM
  • Capacité de charge statique
    5510 N

Aperçu

Description du fabricant
TLAM912 MÉTRIQUE/COQUILLE NRB/EXTRÉMITÉ FERMÉE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Extrémité fermée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté