Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Extérieur Diamètre32 mm
- Global Largeur38 mm
- Poids0.14 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique28900 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles TLAMW2538 avec un type de fermeture ouvert présente un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 32 mm, une largeur totale de 38 mm et un poids de 0.14 lb, ce qui le rend approprié pour les assemblages d’engrenages à largeur étendue, les entraînements industriels et les machines agricoles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTLAMW2538
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieTLAMW
- Capacité de charge statique58500 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Métrique
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
- Extrémité fermée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure