Motion
M4B18
Engrenage à émerillon externe - 72 DP, 20 ° PA, 18 dents, face de 40 mm, 3/5 po d’alésage, matériau : acier C45 E
N° D’ARTICLE MI07062318
N° MFRM4B18
Prix88.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon externe - 72 DP, 20 ° PA, 18 dents, face de 40 mm, 3/5 po d’alésage, matériau : acier C45 E
N° D’ARTICLE MI07062318
N° MFRM4B18
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
Prix88.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3/5 po
  • Pas diamétral
    72
  • Largeur de la face
    40 mm
  • Diamètre du pas
    2.8000 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Type d’engrenage
    Engrenage à émerillon
  • Matériel
    Acier C45 E
  • Nombre de dents
    18
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes
  • Type de dent
    Droit
  • CUP_NON
    80067522798

Aperçu

Description du fabricant
M4B18 ENGRENAGES
  • Modules à engrenages à engrenages droits métriques à angle de pression 20° 1-8
  • Ennuyé à la taille, pour la soudure sur les moyeux ou la douille sans clé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer