Motion
CRBF9025ATUUT1

IKO INTERNATIONAL INC
CRBF9025ATUUT1

Roulement à rouleaux croisé avec trou de montage - dégagement interne T1 , diamètre de l'alésage 90 mm, diamètre extérieur 210 mm, largeur totale 25 mm
N° D’ARTICLE MI07067492
N° MFRCRBF9025ATUUT1
Prix2,338.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IKO INTERNATIONAL INC
CRBF9025ATUUT1

Roulement à rouleaux croisé avec trou de montage - dégagement interne T1 , diamètre de l'alésage 90 mm, diamètre extérieur 210 mm, largeur totale 25 mm
N° D’ARTICLE MI07067492
N° MFRCRBF9025ATUUT1
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
Prix2,338.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    210 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    10.65 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    T1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557019623
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 110 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    73400 N
  • Capacité de charge statique radiale
    108000 N
  • Série
    CRBF
  • CUP_NON
    4549557019623

Aperçu

Description du fabricant
CRBF9025ATUUT1 90 mm
  • Trous de montage sur les anneaux intérieurs et extérieurs pour une installation facile
  • La conception inséparable intègre un anneau intérieur et extérieur dans une structure pour une rigidité et une précision élevées
  • Type scellé à deux côtés avec séparateur et dégagement T1
  • Différents modèles de trous de montage sont disponibles en fonction de vos besoins

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon