Motion
30H150-6FS8
Poulie de courroie de distribution - 30 dents, 0.7500 po de diamètre, 4.7206 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI07082366
N° MFR30H150-6FS8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 30 dents, 0.7500 po de diamètre, 4.7206 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI07082366
N° MFR30H150-6FS8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Pour la largeur de la courroie
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    4.7206 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057628854
  • Nombre de Dents  
    30
  • CUP_NON
    00195057628854

Aperçu

Description du fabricant
30H150-6FS8 3/4'' BORE DUCTILE IRON