Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Taille du cadre184TC
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Dimension C de la longueur totale15.28 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Régime de base1182 tr/min
- Mot-clé de description2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge88.50 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP12
- Code KVAL
- kW1.50 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856040152
- Puissance du moteur2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6 pôles
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBride face en C
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Normes respectéesCE, Reconnu UL, CSA
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856040152
- Volts à fréquence230/460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Verrouillage mécanique à l’extrémité de l’arbre