Motion
C304B
Moteur antidéflagrant/pour zones dangereuses - 5 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 184TC , logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 60 Hz, base 3495 tr/min, montage sur bride en C, service continu
N° D’ARTICLE MI07084877
N° MFRC304B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur antidéflagrant/pour zones dangereuses - 5 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 184TC , logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 60 Hz, base 3495 tr/min, montage sur bride en C, service continu
N° D’ARTICLE MI07084877
N° MFRC304B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6207
  • Taille du cadre
    184TC
  • Longueur du moteur sans arbre
    1.00 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Dimension C de la longueur totale
    18.62 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    175 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    3495 tr/min
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    EPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    12.40 / 6.20 A
  • Efficacité de la pleine charge
    88.50 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • Code KVA
    J
  • kW
    3.70 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856050663
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Bride face en C
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856050663
  • Volts à fréquence
    230/460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
5HP 3600RPM C304B EPFC 230/460V 184TC
  • Construction du cadre :56 Acier laminé.143-256TC-Cast Fer « Blue Chip »
  • Protection thermique : 56 châssis-surcharge automatique, 143-256TC-T-Stats
  • Classe/groupe :56 Cadre-Classe I, Groupes C et D,143-256TC-Class I, Groupe D
  • Code de température :56 Frame-T3B;143-256TC-T3B
  • Boîte à conduits :56 Châssis expédié en vrac;143-256TC-Installed
  • Facteur de service :56 Frame-1.0 (sauf indication contraire);143-256TC-1.0 (sauf indication contraire)