Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre145TC
- Longueur du moteur sans arbre7.50 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale15.1800 po, 385.56 mm
- Dimension C de la longueur totale15.18 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Longueur de l’arbre2.1200 po;53.85 mm
- Poids85 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesHomologué Ul et certifié CSA; Châssis en fonte; Course à induction en cage d’écureuil; Orientation horizontale du moteur
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1755 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :2 & 1.50, F#145TC, TR/MIN :1800 & 1500, 230/460 & 190/380 V, EPFC
- Mot-clé de description2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierEPFC
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge6.00 / 3.00 A
- Efficacité de la pleine charge86.50 %
- Couple de pleine charge6.00 pi-lb;8.13 N-m
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- HP2 hp
- Classe d’isolationF
- Cote IP54
- Code KVAN
- kW1.50 kW
- Numéro de catalogue du fabricantC322B
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856050731
- Modèle145TTGN16034AA
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Puissance du moteur2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V, 460 V
- Type de montageBride face en C
- Classe de conception NEMAA
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Normes respectéesCertifié CSA, homologué UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Code de températureT3B
- Protection thermiqueThermostat
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856050731
- Tension190 V, 230 V, 380 V, 460 V
- Volts à fréquence230/460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Construction du cadre :56 Acier laminé.143-256TC-Cast Fer « Blue Chip »
- Protection thermique : 56 châssis-surcharge automatique, 143-256TC-T-Stats
- Classe/groupe :56 Cadre-Classe I, Groupes C et D,143-256TC-Class I, Groupe D
- Code de température :56 Frame-T3B;143-256TC-T3B
- Boîte à conduits :56 Châssis expédié en vrac;143-256TC-Installed
- Facteur de service :56 Frame-1.0 (sauf indication contraire);143-256TC-1.0 (sauf indication contraire)