Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre56
- Longueur du moteur sans arbre8.81 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale15.5800 po
- Dimension C de la longueur totale15.58 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids67 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesHomologué Ul et certifié CSA; Lubrifié de façon permanente; Roulements scellés; Boîte de conduit antidéflagrante incluse
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :1, F#56, TR/MIN :1800, 230/460V, EPFC
- Mot-clé de description1 hp
- Roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierEPFC
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge3.20 / 1.60 A
- Efficacité de la pleine charge85.50 %
- Couple de pleine charge3.00 pi-lb
- Code d’harmonisation8501.51.6040
- HP1 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP54
- Code KVAP
- kW0.75 kW
- Numéro de catalogue du fabricantG663A
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856051608
- Modèle56T17G15600A
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Puissance du moteur1 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V, 460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAA
- Nombre de vitesses1
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreNEMA 56
- Normes respectéesReconnu UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Code de températureT3B
- Protection thermiqueAutomatique
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856051608
- Tension230 V, 460 V
- Volts à fréquence230/460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Conforme au code de température T3B
- Boîte de conduit antidéflagrante incluse, expédiée en vrac
- Surcharge automatique (sauf indication contraire)