Motion
H189B
Moteur à usage général - 15 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 286T , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 875 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07085008
N° MFRH189B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 15 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 286T , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 875 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07085008
N° MFRH189B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6311
  • Taille du cadre
    286T
  • Longueur du moteur sans arbre
    15.12 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6210
  • Dimension C de la longueur totale
    26.81 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    875 tr/min
  • Mot-clé de description
    15 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    90.20 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    23
  • Code KVA
    F
  • kW
    11 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856051691
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    8 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CE, Reconnu UL, CSA
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856051691
  • Volts à fréquence
    230/460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
15HP 900RPM H189B DP 230/460V 286T 3PH
  • Accepte les trousses C-Face sauf indication contraire, voir la section Accessoires
  • Consultez la section sur l’étanchéité au goutte-à-goutte XRI® dans Premium Efficiency pour les efficacités NEMA Premium