Motion
K608A
Moteur de lavage de voiture - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 56C , Logement PFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, Severe Duty, Inverter Duty
N° D’ARTICLE MI07085042
N° MFRK608A
Prix1,165.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de lavage de voiture - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 56C , Logement PFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, Severe Duty, Inverter Duty
N° D’ARTICLE MI07085042
N° MFRK608A
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
Prix1,165.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    56C
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    12.87 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    36 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistance extrême; Isolation de classe F; Certifié CSA et reconnu Ul; Protection contre la corrosion interne
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    HP :1, F#56C, TR/MIN :1800, 230/460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    Service intense
  • Type de condition de service
    Inverseur à usage intensif
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.20 / 1.60 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.50 %
  • Couple de pleine charge
    3.00 pi-lb
  • HP
    1 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    N
  • kW
    0.75 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K608A
  • Modèle
    56T17W99021B
  • Catégorie de moteur
    Moteur de lavage de voiture
  • Code de conception du moteur
    B
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Bride face en C
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Normes respectées
    UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • Tension
    230 V, 460 V

Aperçu

Description du fabricant
1HP 1800RPM K608A TEFC 230/460V 56C 3PH
  • Arbres en acier inoxydable 303 avec joint à lèvre de contact et élingue à anneau en V
  • Construction en acier laminé
  • Peinture époxy grise
  • Isolation de classe F
  • Facteur de service 1.15 (sauf indication contraire)
  • Protection thermique automatique