Motion
N484A
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 145TC , logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 3490 tr/min, montage sur base rigide
N° D’ARTICLE MI07085249
N° MFRN484A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 145TC , logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 3490 tr/min, montage sur base rigide
N° D’ARTICLE MI07085249
N° MFRN484A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    145TC
  • Longueur du moteur sans arbre
    7.75 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Dimension C de la longueur totale
    12.75 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    3490 tr/min
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu, service de lavage
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    85.50 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    56
  • Code KVA
    L
  • kW
    1.50 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    145TTWD16007
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856053916
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CE, Reconnu UL, CSA
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856053916
  • Volts à fréquence
    230/460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
2HP 3600RPM N484A TEFC 230/460V 145TC
  • Convient pour une utilisation sur VFD, couple 10:1 variable, 10:1 (TEFC) ou couple constant 1000:1 (TENV)
  • Système d’isolation MAX GUARD® classe F
  • 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur alimentation IGBT
  • Roulements à billes doublement étanches avec graisse haute température résistante à l’humidité
  • Construction externe en acier inoxydable série 300  : cadre, écrans d’extrémité, arbre, boîte de conduit, base de montage et quincaillerie pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Revêtements internes résistants à la corrosion sur le rotor et vernis polyester lourd sur le stator
  • Construction 100 % sans peinture
  • Joints toriques, joints d’arbre et joints d’étanchéité Viton® pour une étanchéité supérieure contre les produits chimiques
  • Le reniflard hydrophobe dans l’écran d’extrémité OP et la boîte de conduit égalisent la pression d’air