Motion
R372A
Moteur à châssis IEC - 0.75 kW, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, D80C châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3420 tr/min, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI07085294
N° MFRR372A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à châssis IEC - 0.75 kW, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, D80C châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3420 tr/min, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI07085294
N° MFRR372A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6204
  • Taille du cadre
    D80C
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6204
  • Dimension C de la longueur totale
    11.10 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.7500 po
  • Poids
    48 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F3
  • Régime de base
    3420 tr/min
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    77.00 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    H
  • kW
    0.75 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856054340
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    CEI
  • Normes respectées
    CE, Reconnu UL, CSA
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856054340
  • Volts à fréquence
    230/460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1HP 3600RPM R372A TEFC 230/460V 8D0C 3PH
  • Construction en aluminium (cadre 63-90 ) ou en fonte (cadre 100-250 )
  • Plaqué nominatif 60/50 hertz au même HP (sauf indication contraire)
  • Isolant Max Guard® classe F, hausse de classe B à puissance nominale en kW
  • Boîtier étanche IP55
  • Base rotative/amovible (cadre 63-90 )
  • Démarrage en étoile - Delta Run sur châssis 160 et plus grand
  • 10:1 Couple variable, plage de vitesse de couple constant comme indiqué
  • Boîte de raccordement étanche surdimensionnée/montée sur le dessus
  • Conforme aux normes IEEE45, IEC60092 et USCG CFR46 Marine Duty (cadre 63-90 « sous le pont »)
  • Conforme aux normes électriques CEI 34 ; conforme aux dimensions et tolérances CEI 72