Motion
AB54264

3M
AB54264

Disque à changement rapide - 2 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en tissu, grain 120 , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI07085668
N° MFRAB54264
Prix2.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
AB54264

Disque à changement rapide - 2 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en tissu, grain 120 , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI07085668
N° MFRAB54264

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Disque Diamètre  
    2 po
  • Diamètre total
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Déflexion, finition de surface
  • Type de pièce jointe
    Roloc TR
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Rouge
  • Type de fixation de disque
    Type 3
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    120
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    7100076933
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141542645
  • Application du matériel
    Aluminium, acier au carbone, acier inoxydable
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide
  • CUP_NON
    00051141542645

Aperçu

Description du fabricant
54264 CUBITRON(TM) II ROLOC(TM) DURABLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le grain en forme de précision 3M offre une coupe nette, fraîche et uniforme
  • Les grains espacés uniformément présentent des espaces qui aident les débris à s’échapper, renforçant la capacité de l’abrasif à résister à la charge
  • L’endos en polycoton offre une excellente résistance à la traction, aidant à améliorer la durabilité globale de l’abrasif
  • L’endos lourd de poids X ne s’use pas et ne se déchire pas facilement, ce qui fait du disque une bonne correspondance pour les bords
  • Roloc™ la fixation rend la fixation du disque à l’outil rapide et facile